LLAVE VASO 3869/4 8,0 X 50 MM

Vaso llave de vaso inoxidable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05071223001
Rubix:798262858000
fabricante:05071223001
EAN:4013288118257
brand logo

Resumen técnico

Longitud50 mm
Tamaño de huella8 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE VASO 3869/4 8,0 X 50 MM


Pieza de llave de vaso de 1/4" de acero fino DIN 3126 E 6,3, en pulgadas

Características: de acero inoxidable, no magnética con resorte de sujeción.

Aplicación: especial para atornillar tornillos de acero inoxidable, para evitar herrumbre de origen externo.

Cualidades

Solution to the extraneous rust problem, fasten stainless screws with stainless tools
For hexagon head screws
Non-magnetic with retaining spring, stainless steel against extraneous rust
1/4" hexagon drive

Aplicaciones

Hexagon headed bolts, screws and nuts

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Tamaño de huella8 mm
Huellahex / allen
Cuadrado8 mm
19,48 € Sin IVA
/ unidad
23,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días