PUNTA 1/4 TORX T-40X25 MM BITORSION 867/1 BDC

Punta diamante 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3

Ver información técnica

Referencias

Wera:05066110001
Rubix:798263350000
EAN:4013288034083
brand logo

Detalles de producto : PUNTA 1/4 TORX T-40X25 MM BITORSION 867/1 BDC


Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4″, similar a DIN 3126 C 6,3, diamantada BiTorsion

Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.

El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.

Punta recubierta de diamante. especialmente adecuada para uniones roscadas en materiales sensibles y en superficies de alta calidad.

Información técnica


Atributos
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días