Referencias
Beta Tools:862LP 0,5X3
Rubix:798166664000
fabricante:008620005
EAN:8014230030982

Documentos
Detalles de producto : 862LP 0,5X3-PUNTAS CON CABEZA RANURADA
Puntas de atornillar para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7,2 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,5x3 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
