PUNTA ALLEN 1/4 3,0X50 MM 840/4 Z HEX-PLUS
Punta dureza tenaz 1 - 4 pulgadas DIN 3126 E6,3 hembra hexagonalagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05059605001
Rubix:798267529000
EAN:4013288012906

Documentos
Detalles de producto : PUNTA ALLEN 1/4 3,0X50 MM 840/4 Z HEX-PLUS
Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 1/4", según DIN 3126 C 6,3, de gran dureza
Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger el tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger el tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Cualidades
For socket head screws
Ductile and tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Ductile and tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días