PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 5,5X70 ES.625,5

ES.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos ranurados

Ver información técnica
Referencias
Facom:ES.625,5
Rubix:798500935000
fabricante:ES.625.5
EAN:3148510248202
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella5,5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 5,5X70 ES.625,5


• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
PUNTA LARGA 1/4 - 5,5MM - 70MM

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x10x10 mm
Peso con embalaje14 g
Huellaplano
Tamaño de huella5,5 mm
Longitud70 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días