1815695 620-024 - JUEGO DE PUNTAS 1/4p

Bitsortiment-620-024

Ver información técnica

Referencias

Gedore:620-024
Rubix:798180591000
fabricante:1815695
EAN:4010886856468
brand logo

Resumen técnico

Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huella4 mm;6,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;x5;x6;x8;ph1;ph2;pz1;pz2;pz3;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1815695 620-024 - JUEGO DE PUNTAS 1/4p


Juego de puntas 1/4" En estuche de plástico Dimensiones: 110 x 65 x 31 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto185 g
Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huella4 mm;6,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;x5;x6;x8;ph1;ph2;pz1;pz2;pz3;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40
49,27 € Sin IVA
/ unidad
59,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días