VARILLA RECAMBIO SLIMBIT VDE HEXAGONAL 1,5X75 MM
Varilla recambio slimBit VDE hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Wiha:37222
Rubix:799299470000
EAN:4010995372224



Detalles de producto : VARILLA RECAMBIO SLIMBIT VDE HEXAGONAL 1,5X75 MM
Varilla intercambiable slimBit para tornillos de cabeza con hembra hexagonal
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Sin slimTECHNOLOGY.
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Sin slimTECHNOLOGY.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5 mm |
| Longitud | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,78 € Sin IVA
/ unidad
11,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
