PUNTA 1/4 PH-2X25 MM EXTRADURA 851/1 TH
Punta extradura 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05056610001
Rubix:799279063000
fabricante:05056610001
EAN:4013288013552



Documentos
Detalles de producto : PUNTA 1/4 PH-2X25 MM EXTRADURA 851/1 TH
Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 C 6,3, extradura
Extradura, con zona de torsión. Similar a DIN 3126 C 6,3.
Extradura, con zona de torsión. Similar a DIN 3126 C 6,3.
Cualidades
•For Phillips screws
Torsion zone for absorption of peak loads
Enhanced service life of the bits
Particularly hard for semi-hard materials
1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1)
Torsion zone for absorption of peak loads
Enhanced service life of the bits
Particularly hard for semi-hard materials
1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1)
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,13 € Sin IVA
/ unidad
2,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días