UWG.320 ARIETE HUECO 20T DE U.320H
UWG - Arietes huecos 20T y 30T para U.320H, U.330H
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:UWG.320
Rubix:798527152000
EAN:3148510763880


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 160 mm |
| Capacidad exterior | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : UWG.320 ARIETE HUECO 20T DE U.320H
• Estos arietes están destinados a los extractores hidráulicos U.320H y U.330H en remplazo o en opción en los extractores manuales U.320 y U.330 mediante tornillos especiales UWG.320H01 y UWG.330H01. • Equipados con un pistón aterrajado, reciben un tornillo central que permite trabajar en empuje o en tracción. • Arietes accionados por la bomba 700 bares UWP .10MA. • Es posible la utilización en función gato.
ARIETE HIDRAULICO 20T PARA U.320H
Cualidades
•These jacks are intended for hydraulic pullers U.320H and U.330H in replacement or option on manual pullers U.320 and U.330 using special screws UWG.320H01 and UWG.330H01
They are fitted with through taps receiving a central screw to work in pushing or traction
Jacks activated with pump UWP.10MA
The use in jack function is possible
They are fitted with through taps receiving a central screw to work in pushing or traction
Jacks activated with pump UWP.10MA
The use in jack function is possible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8303 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 235x175x130 mm |
| Peso con embalaje | 8303 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 160 mm |
| Capacidad exterior | 100 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Fuerza de extracción | 20 t |
| Diámetro | 100 mm |
| Tipo | jack |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1061,79 € Sin IVA
/ unidad
1284,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días