Referencias
Gedore:1.22/2
Rubix:798178179000
fabricante:8009100
EAN:4036976104929


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 260 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8009100 1.22/2 - EXTRACTOR CON CONTRA-APOYO 160X260 MM
Cualidades
•Double sided usable hooks
Especially suitable for separating and pulling off flush fitting parts
Particularly economical due to the multiple adjustment possibilities of the clamping depth
Especially suitable for separating and pulling off flush fitting parts
Particularly economical due to the multiple adjustment possibilities of the clamping depth
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 260 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,82 € Sin IVA
/ unidad
343,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días