8001710 1.06/AS - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 6 PATAS 130X100/200/250 MM
Juego de extractores 1.06/AS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1.06/AS
Rubix:798178528000
fabricante:8001710
EAN:4036976104301


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 6 |
|---|---|
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
Detalles de producto : 8001710 1.06/AS - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 6 PATAS 130X100/200/250 MM
Para extractor de 2 brazos, con 6 ganchos delgados en 3 longitudes. Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso.
Juego de extractores con 6 ganchos 130x100/200/250 mm para extractor de 2 brazos, con 6 ganchos delgados en 3 longitudes, especialmente adecuado para lugares de difícil acceso
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 6 |
|---|---|
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
| Profundidad | 7.5 mm |
| Fuerza de extracción | 2.5 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,08 € Sin IVA
/ unidad
382,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días