1956345 1.06/1A1-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 140X100 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/1A1-B
Rubix:798179039000
fabricante:1956345
EAN:4036976120882


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 180 mm |
| Capacidad exterior | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1956345 1.06/1A1-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 140X100 MM
Cualidades
•Diseño forjado resistente
Brazos de extracción forjados de una sola pieza
Con freno en el brazo - evita el deslizamiento accidental del brazo. El brazo se puede deslizar a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para el ajuste uniforme de los brazos de extracción. Permite realizar extracciones centradas, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Brazos de extracción forjados de una sola pieza
Con freno en el brazo - evita el deslizamiento accidental del brazo. El brazo se puede deslizar a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para el ajuste uniforme de los brazos de extracción. Permite realizar extracciones centradas, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 180 mm |
| Capacidad exterior | 140 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,64 € Sin IVA
/ unidad
119,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días