Referencias
Bosch:06033A7000
Rubix:798614214000
EAN:3165140606561

Detalles de producto : SIERRA SABLE BOSCH PSA 700 E
Sierra sable PSA 700 E; Diseño compacto y velocidades de corte variables para obtener rápidamente cortes al ras; Su tamaño compacto permite un manejo sin esfuerzos; Solo tiene que ajustar la velocidad al material con Bosch Electronic para mejorar los resultados; Profundidad de corte de hasta 150 mm; Cortes rectos y al ras rápidos en una gran variedad de materiales comunes; El sistema SDS permite cambiar la hoja de sierra de forma rápida y sencilla para un trabajo eficiente; 1 hoja de sierra para madera S 2345 X (2 609 256 704)*; * De venta exclusiva en el juego de 2 piezas; Caja de cartón
Sierra sable PSA 700 E
Información técnica
Atributos
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Potencia | 710 W |
| Longitud de desplazamiento | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,28 € Sin IVA
/ unidad
109,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
