Referencias
Bosch:GSA 18V-LI C
Rubix:798872098000
fabricante:06016A5001
EAN:3165140830256




Detalles de producto : GSA 18 V-LI C + L-BOXX
Sierra sable de batería GSA 18 V-LI C, La sierra sable a batería GSA 18 V-LI C Professional es extremadamente compacta y asegura un bajo nivel de vibraciones, para un manejo cómodo. Esta sierra sable de 18 V cuenta con un potente motor que permite un rápido avance del trabajo. El sistema SDS de Bosch sin herramientas permite cambiar la hoja de sierra de forma rápida y sencilla. La GSA 18 V-LI C Professional es ideal para cortar en madera, metal y plástico, así como en compuestos de madera y materiales de aislamiento. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). La GSA 18 V-LI C Professional incluye también luz LED y velocidad variable. Inserto para L-BOXX 136; L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 hoja de sierra sable S 922 AF, Flexible for Metal (disponible como juego aparte de 2: 2 608 656 036); 1 hoja de sierra sable S 922 EF, Flexible for Metal (disponible como juego aparte de 2: 2 608 656 038); 1 hoja de sierra sable S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (disponible como juego aparte de 2: 2 608 656 039)
Sierra sable de batería GSA 18 V-LI C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x360x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1300 g |
| Peso con embalaje | 4824 g |
| Tensión | 18 v li-ion V |
| Inalámbrico | no |
| Longitud de desplazamiento | 21 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,75 € Sin IVA
/ unidad
281,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
