PROYECTOR LED 80W MULTIPOSICION <<DESCATALOGADO>>
Proyector led de 80 w multiposición
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:879676
Rubix:798964065000
EAN:3660338332043

Documentos
Detalles de producto : PROYECTOR LED 80W MULTIPOSICION <<DESCATALOGADO>>
Proyector portátil de obra LED multiposición 80 W
7200 lúmenes en plena potencia.
Utilizable en el mástil telescópico ref. 865591
Cable de 5 m HO7RNF 3G1,5
Zócalo de toma trasera NF con válvula 16 A 250 V
Máximo 80 W: 40 W + 20 W + 20 W
Postigos abiertos de 81 cm de longitud
Postigos orientables de hasta 280°
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 7200 lm |
|---|---|
| Potencia | 80 W |
| Tensión | 250 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,32 € Sin IVA
/ unidad
392,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
