Referencias
Perma:106939
Rubix:798063803000
fabricante:2291.000.000
EAN:4061201055783
Documentos
Detalles de producto : DISTRIBUIDOR PRO MP6
El sistema Perma PRO C MP-6 es un sistema operado por alimentación externa (controlado por la máquina o por PLC). El usuario puede escoger entre unidades LC de 250 cm³ o 500 cm³. Cada unidad Perma PRO puede programarse para un tiempo de dosificación que va desde días, semanas, meses hasta un periodo máximo de 24 meses. La presión máxima de suministro es de 25 bar, lo que permite la lubricación directa a los puntos, compensando la pérdida de presión. Permite la instalación a distancia utilizando mangueras de conexión de hasta 5 metros.
Perma PRO C MP-6 basic unit
Aplicaciones
Los ámbitos de uso del sistema de lubricación por puntos múltiples PRO C MP-6 son rodamientos, cojinetes, guías lineales, engranajes abiertos, husillos, retenes para ejes de motores, generadores, bombas, ventiladores y unidades de guía lineal en sistemas robóticos. Los ámbitos de aplicación se extienden desde la industria metalúrgica y acerias, papeleras, pasando por centrales energéticas, eléctricas y térmicas, minería y canteras, hasta la industria del automovil.
Información técnica
Atributos
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,25 € Sin IVA
/ unidad
224,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


