LAGD 125/FT220

LAGD

Ver información técnica
Referencias
SKF:LAGD 125/FT220
Rubix:799031062000
EAN:7316579651936
brand logo
Resumen técnico
Capacidad125 ml
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento250 °C
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LAGD 125/FT220


Engrasar automáticamente según la periodicidad a definir (de 1 a 12 meses). Producto reciclable.

Cualidades


Tasa de distribución variable de 1 a 12 meses
La lubricación puede detenerse o reajustarse en cualquier momento
Seguridad personal: Homologación ATEX para zona 0
El envase de lubricante transparente permite el control visual del flujo
Su tamaño compacto permite que su montaje incluso en lugares reducidos
Grasa y aceite para cadenas disponible
SKF DialSet permite calcular la dosis correcta
Gama completa de accesorios

Aplicaciones

Recomendado para accesos difíciles o peligrosos.

Información técnica


Atributos
Capacidad125 ml
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento250 °C
Tiempo de operaciónajustable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 Sin IVA
/ unidad
49,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días