Referencias
SKF:LGHB 2/MR380B
Rubix:798742395000
EAN:7316575900823




Resumen técnico
| Capacidad | 380 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 150 °C |
Detalles de producto : LGHB 2/MR380B
SKF LGHB 2 es una grasa de jabón complejo de sulfonato cálcico de alta viscosidad basada en aceite mineral. Fue desarrollada para altas temperaturas y cargas extremas y es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, especialmente en la industria del cemento, en minería y en la industria del metal. La grasa libre de aditivos debe sus propiedades EP a la estructura del jabón.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 380 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 150 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,85 € Sin IVA
/ unidad
94,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días