Referencias
Perma:107248
Rubix:798254341000
EAN:4061201058753


Resumen técnico
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Documentos
Detalles de producto : FLEX 60 CON PERMA BIO OIL, LOW VISCOSITY SO64
Perma FLEX es un sistema de lubricación compacto, listo para ser usado, que se entrega como unidad completa. Se puede utilizar en los más diversos ámbitos de aplicación con una temperatura de entre -20 °C y +60 °C. El tiempo de dosificación se puede elegir libremente entre 1 y 12 meses.
Mediante una reacción química controlada electrónicamente, se genera la presión necesaria. A lo largo del tiempo de dosificación seleccionado, se suministra continuamente lubricante nuevo al punto de lubricación.
Cualidades
- System is delivered fully mounted and is immediately ready for use- Easy adjustment and activation at the rotary switch - Dispensing time of 1-12 in monthly steps can be controlled - Flexible use in different temperature ranges - All-year-round use in outdoor environments possible- Safe and permanent lubrication in explosion zones - Can be used in environments with high humidity or strong dust formation - Increased occupational safety
Aplicaciones
perma FLEX is suitable for single point lubrication in a wide range of applications. It meets the requirements of IP 68 (water penetration / impurities) and operates reliably under particularly dusty and humid environmental conditions. Furthermore, it is possible to use it at different temperatures, even outdoors. If necessary, the dispensing can be interrupted. The dispensing time can also be changed after activation.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
| 58 mm | |
| 86,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,05 € Sin IVA
/ unidad
42,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días