CLASSIC CON PERMA FOOD GRADE GREASE H1 SF10

Perma CLASSIC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Perma:01010001
Rubix:798255139000
fabricante:01.010.001
EAN:4061201000837
brand logo

Resumen técnico

Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento40 °C
Tiempo de operaciónajustable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLASSIC CON PERMA FOOD GRADE GREASE H1 SF10


El sistema Perma CLASSIC se puede emplear en todos los ámbitos de aplicación con temperaturas ambientales de 0 ºC a +40 ºC. Su funcionamiento fiable se basa en una reacción electroquímica. El volumen de lubricante de 120 cm³ se puede dosificar en 1, 3, 6 ó 12 meses según sea el tipo (color) del tornillo activador seleccionado. Con el tornillo de activación se genera una presión máxima de 4 bar, que desplaza el émbolo hacia delante y aplica lubricante en el punto de lubricación.
perma CLASSIC con perma Food grade grease H1 SF10

Cualidades

-Safe against tampering, easy to use-low-cost, permanent lubrication-change is quick and easy without any special tool-robust housing for use in harsh environments-safe and permanent lubrication in explosion zones-increased safety at work, since danger areas have to be visited less frequently for maintenance- underground use possible

Aplicaciones

Perma Classic is used for single point lubrication on roller and sliding bearings, sliding guides, open gears, racks, spindles, shaft seals, chains etc. at ambient temperatures from 0 to + 40 °C. The classic fields of application are mining, the steel and automotive industry as well as mechanical engineering.

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento40 °C
Tiempo de operaciónajustable
70 mm
99 mm
26,23 € Sin IVA
/ unidad
31,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días