Referencias
SKF:LAGD 125/FQ2
Rubix:798742319000
EAN:7316577450500




Resumen técnico
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Detalles de producto : LAGD 125/FQ2
Las unidades se suministran listas para usar directamente desde la caja y llenas con una amplia gama de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación y el ajuste temporal sin herramientas permiten un ajuste fácil y preciso del caudal de lubricación.
Cualidades
-Tasa de distribución variable de 1 a 12 meses
-La lubricación puede detenerse o reajustarse en cualquier momento
-Seguridad personal: aprobación ATEX para la zona 0
-El depósito transparente de grasa permite el control visual del flujo
-Su compacidad permite montarlo incluso en algunos lugares espaciosos
-Grasa y aceite para cadena disponibles
-SKF DialSet permite calcular la dosificación correcta
-Gama completa de accesorios
Aplicaciones
Recomendado para accesos difíciles o peligrosos.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € Sin IVA
/ unidad
43,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días