9-1 ARIETE HIDRAULICO AUXILIAR

Prensa hidráulica para extractor tamaño 1

Ver información técnica

Referencias

Kukko:9-1
Rubix:798325713000
EAN:4021176005053
brand logo

Detalles de producto : 9-1 ARIETE HIDRAULICO AUXILIAR


Prensa hidráulica adicional

Características: modelo compacto. Cuerpo de acero con mecanismo hidráulico y mecanismo automático de reposición integrados.

Aplicación: como protección contra sobrecargas, las prensas adicionales deberán utilizarse únicamente con extractores a partir del tamaño 3. De esta manera, se aumenta la fuerza de presión, con lo que podrán extraerse con facilidad incluso piezas atascadas.

El cincel rompetuercas se puede extraer fácilmente de las tuercas deformadas o rotas girándolo ligeramente hacia atrás. El cincel no se queda enganchado en la tuerca.

Información técnica


Atributos
262,80 € Sin IVA
/ unidad
317,99 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días