1305425 1.07/4-5 - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 520X500 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.07/4-5
Rubix:798178143000
fabricante:1305425
EAN:4036976125139
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior530 mm
Capacidad exterior450 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1305425 1.07/4-5 - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 520X500 MM


Extractor universal, patrón de 3 brazos 520x500 mm. Al igual que nuestro modelo estándar nr. 1.06, este extractor está diseñado para todos los sectores de la industria, pero en particular para la construcción de motores eléctricos. También es adecuado para la extracción de poleas en V de varias etapas pesadas, volantes, engranajes, etc. Los brazos se fijan al cubo con pasadores, formando un ángulo de 120 grados entre sí. Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla). Este extractor también puede utilizarse con la ayuda hidráulica nr. 1.50 sin necesidad de un casquillo reductor. Bajo petición, este extractor también está disponible con patas adicionales y es ampliable hasta 6 brazos.

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior530 mm
Capacidad exterior450 mm
Profundidad500 mm
Fuerza de extracción10 t
Diámetro36 mm
Tipouniversal puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1224,32 Sin IVA
/ unidad
1481,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días