BIT-CHECK VA/30

Bit-Check 30

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05071109001
Rubix:798263869000
EAN:4013288115126
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos30
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : BIT-CHECK VA/30


Surtido de puntas Bit-Check, 30 Stainless 1

Características: puntas de acero inoxidable en soporte de plástico Bit-Check. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Contenido del juego:
1 portapuntas Rapidaptor Stainless
5 puntas estrella PH 1; 2 (3 unidades), 3
6 puntas estrella PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3
5 puntas hembra hexagonal 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
13 puntas TORX® hembra T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (3 unidades); 25 (3 unidades); 30 (2 unidades); 40

Cualidades

Posicionable verticalmente, Bit-Check multicomponente
Solución al problema de oxidación externa: fijar tornillos de acero inoxidable con herramientas de acero inoxidable
El endurecimiento por congelación al vacío proporciona la dureza y resistencia requeridas
Tecnología Rapidator para un cambio rápido de puntas

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Número de elementos30
Huellaimpresión múltiple
116,17 € Sin IVA
/ unidad
140,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días