Referencias
Wera:05057434001
Rubix:798652251000
EAN:4013288179838
Detalles de producto : BIT-CHECK 30 METAL 1
Surtido de puntas Bit-Check 30 Metal 1, 30 piezas
Características: con puntas de dureza tenaz en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.
Aplicación de uso universal.
Contenido del juego:
1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención
3 puntas cabeza plana 4,5; 5,5; 6,5 mm
8 puntas estrella PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (2 unidades)
9 puntas estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)
3 puntas hembra hexagonal 4; 5; 6 mm
6 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Características: con puntas de dureza tenaz en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.
Aplicación de uso universal.
Contenido del juego:
1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención
3 puntas cabeza plana 4,5; 5,5; 6,5 mm
8 puntas estrella PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (2 unidades)
9 puntas estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)
3 puntas hembra hexagonal 4; 5; 6 mm
6 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Aplicaciones
para aplicaciones universales.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 30 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días