JGO. PUNTAS TORX INVIOL.10U E.113
Juego mixto de 10 puntas Résistorx® 1/4" - serie 1 - 25 mm + porta-puntas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:E.113
Rubix:798499300000
EAN:3148519064438

Documentos
Detalles de producto : JGO. PUNTAS TORX INVIOL.10U E.113
Incluye : - Puntas para atornillado manual. - Puntas: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 (X2) - EXR.125 (X2) - EXR.127 - EXR.130 (X2) - EXR.140. - Portapuntas: EF.6P1. • Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos químicos.
JUEGO 10 PUNTAS RESISTORX
Cualidades
se suministra en una caja compacta de poliamida muy resistente a los impactos y productos químicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x100x25 mm |
| Peso con embalaje | 119 g |
| Número de elementos | 10 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
