6530040 KB 630 - PIEZA DE CONEXION 1/4p HEX. - 3/8p CUADR.
Portapuntas 1/4" hexagonal - KB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:KB 630
Rubix:798177964000
fabricante:6530040
EAN:4010886653005

Detalles de producto : 6530040 KB 630 - PIEZA DE CONEXION 1/4p HEX. - 3/8p CUADR.
• ejecución según DIN 7427 forma A
• toma hexagonal interior según DIN 3126 - D 6,3 (1/4") y accionamiento interior cuadrado forma G DIN 3121
• para atornilladores automáticos o herramientas manuales
• para uso mecanizado recomendamos el uso de anillo de retención y pasador
• fosfatado de manganeso
• * longitud no normalizada
Portapuntas 1/4" hexagonal - 3/8" cuadrado ejecución según DIN 7427 forma A toma hexagonal interior según DIN 3126 - D 6,3 (1/4") y accionamiento interior cuadrado forma G DIN 3121 para atornilladores automáticos o herramientas manuales para uso mecanizado recomendamos el uso de anillo de retención y pasador fosfatado de manganeso * longitud no normalizada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Cuadrado | 10 mm |
| Longitud | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días