DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNETICO 1/4 C/CARGADOR PUNTAS

Destornillador portapuntas magnético ¼'' con cargador de puntas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:825272
Rubix:798726979000
EAN:3660338190407
1/4" MAGNETIC BIT HOLDER SCREWDRIVER WITH CATRIDGE Finishing Chrome-plated

Resumen técnico

Longitud125 mm

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNETICO 1/4 C/CARGADOR PUNTAS


ISO 1173 /ISO 8764/ ISO 2380
Mango ergonómico bimaterial con protección antideslizante.
Potente imán permanente. Hoja hexagonal cromada.
Composición: Forma C 6,3, longitud 25 mm
- Plano 6,5
- Phillips PH1, PH2, PH3
- Pozidriv PZ2
- Torx T15, T20, T25

Cualidades

Más de 8 destornilladores en 1

Información técnica


Atributos
Longitud125 mm
50,76 € Sin IVA
/ unidad
61,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días