Referencias
Facom:EF.6P3
Rubix:798528423000
EAN:3148510229201

Detalles de producto : EF.6P3 PORTA PUNTA
• Berilium.
PORTAPUNTA MAGNETICO ARANDELA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 35 g |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Longitud | 74 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4' (6,35 mm) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,02 € Sin IVA
/ unidad
68,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
