PROLONGADOR MAGNETICO CON INSERCION 1/4 HEX 305MM

Portapuntas magnético

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932471823
Rubix:799226397000
EAN:4058546297220
brand logo

Resumen técnico

Cuadrado6.3 mm
Longitud305 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PROLONGADOR MAGNETICO CON INSERCION 1/4 HEX 305MM


Portapuntas magnético de 152 mm. Acero diseñado a medida y tratamiento térmico para la máxima resistencia y flexibilidad. Construcción robusta que soporta abusos en aplicaciones de impacto. Punta magnética potente para un agarre seguro.

Información técnica


Atributos
Cuadrado6.3 mm
Longitud305 mm
Tamaño de accionamiento1/4˝ hex (din 3126 - e 6.3)
Materialacero endurecido
21,60 € Sin IVA
/ unidad
26,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días