808050L DESTORN CARRACA C/LAMP ARA
Destornillador de carraca con luz LED Phillips/Pozidriv/Slotted con empuñadura de trinquete
Ver información técnicaReferencias
Bahco:808050L
Rubix:798320898000
EAN:7314150128075

Detalles de producto : 808050L DESTORN CARRACA C/LAMP ARA
Cualidades
Excelente par de apriete con el mínimo esfuerzo gracias al mango de tres componentes|Luz LED integrada para un posicionamiento preciso|Rápido giro del tornillo con el eje moleteado para el control con el dedo|Fácil cambio de dirección con una sola mano con el collarín en el mango|Suave trinquete en sentido horario y antihorario, también posición bloqueada de la hoja|Conveniente cartucho de puntas de seis piezas en el mango PH1-PH2-PZ1-PZ2-4,5 y 5,5 ranurado|Portabits magnético
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4' |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 € Sin IVA
/ unidad
43,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días