Referencias
Röhm:871051
Rubix:798362791000
EAN:4019208189826


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 46 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : 871051 PORTA BROCAS SU13B16BS
Portabrocas estándar de sujeción rápida
Características: modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Características: modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Cualidades
The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.
Aplicaciones
Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 46 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
| Longitud, mandril abierto | 93 mm |
| Longitud, mandril cerrado | 101.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € Sin IVA
/ unidad
123,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días