227152 DRILL CHUCK P 16M B16

Portabrocas corona dentada Prima

Ver información técnica

Referencias

Röhm:227152
Rubix:798320429000
EAN:4019208062747
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior50 mm
Margen de sujeción, mínimo3 mm
Rango de sujeción, máximo16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 227152 DRILL CHUCK P 16M B16


Portabrocas de corona dentada, resistente a la percusión

Características: con alojamiento roscado o cónico, marcha a la derecha y a la izquierda, resistente a la percusión.

Aplicación: para trabajos de perforación universales con taladradoras manuales, de percusión o de montante.

Volumen de suministro: portabrocas de corona dentada con llave.

Cualidades

Very resistant to shocks

Aplicaciones

For stationary drills and manual hammer drills.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior50 mm
Margen de sujeción, mínimo3 mm
Rango de sujeción, máximo16 mm
Tamaño16
Longitud, mandril abierto67.5 mm
Longitud, mandril cerrado86.5 mm
51,70 € Sin IVA
/ unidad
62,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días