5 SPA 118 TL2012

Polea de 5 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:05SPA118
Rubix:798732546000
fabricante:856580
EAN:3660338118654
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Diámetro indicativo118 mm
Número de ranuras5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5 SPA 118 TL2012


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo118 mm
Número de ranuras5
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido
Tipo2
Anchura de corona80 mm
Diámetro exterior123.5 mm
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,91 Sin IVA
/ unidad
44,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días