Referencias
Mecaline:01SPA095
Rubix:798732897000
fabricante:856192
EAN:3660338114816

Documentos
Detalles de producto : 1 SPA 95 TL1210
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 95 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 1 |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro exterior | 100.5 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,47 € Sin IVA
/ unidad
12,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h