Referencias
Optibelt:TB SPB 118/1
Rubix:798378246000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246438



Detalles de producto : 1 SPB 118 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas acanaladas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 118 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
