10 SPC 1000 TL5050

Poleas en V de diez ranuras de la sección SPC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:10SPC1000
Rubix:798777189000
EAN:3660338292071
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Diámetro indicativo1000 mm
Número de ranuras10
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 10 SPC 1000 TL5050


Las poleas Mecaline se fabrican según las normas ISO 4183, con casquillo cónico, perfiles SPZ, SPA, SPB y SPC, equilibradas estáticamente según G6.8.
Polea en V - SPC - Tipo de casquillo cónico (5050) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar con correas trapezoidales y de cuña

Aplicaciones

Transmisiones por correa trapezoidal

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo1000 mm
Número de ranuras10
Casquillo cónico5050
Materialhierro fundido
Tipo5
Anchura de corona263.5 mm
Diámetro exterior1009.6 mm
Anchura127 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2536,05 Sin IVA
/ unidad
3068,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días