4 SPC 710 TL4545

Polea de 4 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:04SPC710
Rubix:798777203000
EAN:3660338291838
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Diámetro indicativo710 mm
Número de ranuras4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4 SPC 710 TL4545


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPC - tipo Taper Bush (4545) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia con correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo710 mm
Número de ranuras4
Casquillo cónico4545
Materialhierro fundido
Tipo4
Anchura de corona110.5 mm
Diámetro exterior719.6 mm
Anchura114 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,18 Sin IVA
/ unidad
1207,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días