Referencias
Mecaline:04SPC300
Rubix:798732588000
fabricante:856534
EAN:3660338118203

Documentos
Detalles de producto : 4 SPC 300 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPC - tipo buje cónico (3535) - Fundición GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia con correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 300 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | fundición gg25 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | 6 |
| Anchura de corona | 111 mm |
| Diámetro exterior | 309.6 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,56 € Sin IVA
/ unidad
335,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días