4 SPB 250 TL3020

Polea de 4 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:04SPB250
Rubix:798732611000
fabricante:856511
EAN:3660338117978
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo250 mm
Número de ranuras4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4 SPB 250 TL3020


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge

Aplicaciones

Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo250 mm
Número de ranuras4
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido
Tipo6
Anchura de corona82 mm
Diámetro exterior257 mm
Anchura51 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,45 Sin IVA
/ unidad
140,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días