1 SPA 500 TL2517

Polea de 1 canal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:01SPA500
Rubix:798732876000
fabricante:856213
EAN:3660338115028
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Diámetro indicativo500 mm
Número de ranuras1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 SPA 500 TL2517


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo500 mm
Número de ranuras1
Casquillo cónico2517
Materialhierro fundido
Tipo4
Anchura de corona20 mm
Diámetro exterior505.5 mm
Anchura45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,17 Sin IVA
/ unidad
135,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días