3 SPZ 71 TL1108

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:03SPZ071
Rubix:798732929000
fabricante:856440
EAN:3660338117275
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo71 mm
Número de ranuras3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3 SPZ 71 TL1108


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo71 mm
Número de ranuras3
Casquillo cónico1108
Materialhierro fundido
Tipo8
Anchura de corona40 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura22 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 Sin IVA
/ unidad
11,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días