Referencias
Optibelt:TB SPZ 315/1
Rubix:798378352000
fabricante:1713600
EAN:4014486251098



Detalles de producto : 1 SPZ 315 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranuras en V para buchas cónicas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3100 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 315 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,08 € Sin IVA
/ unidad
54,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
