4 SPC 224 TL3535

Polea de 4 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:04SPC224
Rubix:798732593000
fabricante:856529
EAN:3660338118159
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Diámetro indicativo224 mm
Número de ranuras4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4 SPC 224 TL3535


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPC - tipo bucha cónica (3535) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia con correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo224 mm
Número de ranuras4
Casquillo cónico3535
Materialhierro fundido gg25
Tipo3
Anchura de corona111 mm
Diámetro exterior233.6 mm
Anchura89 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,77 Sin IVA
/ unidad
205,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días