Referencias
Optibelt:TB SPA 67/1
Rubix:798378068000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486244908



Detalles de producto : 1 SPA 67 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 67 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
