Referencias
Mecaline:06SPZ100
Rubix:798732384000
fabricante:856753
EAN:3660338120374

Documentos
Detalles de producto : 6 SPZ 100 TL2012
Las poleas Mecaline se fabrican según las normas ISO 4183, con casquillo cónico, perfiles SPZ, SPA, SPB y SPC, equilibradas estáticamente según G6.8.
Polea en V - SPZ - Tipo casquillo cónico (2012) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar con correas trapezoidales y de cuña
Aplicaciones
Transmisiones por correa trapezoidal
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 100 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 76 mm |
| Diámetro exterior | 104 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días