Referencias
Optibelt:TB SPC 475/8
Rubix:798378278000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249293



Detalles de producto : 8 SPC 475 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81500 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 475 mm |
| Número de ranuras | 8 |
| Casquillo cónico | 5050 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea cóncava (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 212.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
