DADB-S1-16-S151-200

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-16-S151-200
Rubix:799268098000
fabricante:553405
EAN:4052568196929
DADB-S1-16-S151-200 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro16 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-16-S151-200


Kit de fuelle DADB-S1-16-S151-200 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=22 mm, Tamaño=16, Rango de carrera=151 - 200 mm, Extensión del vástago del pistón=59 mm, Forma=redonda
bellows kit DADB-S1-16-S151-200 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=16, Stroke range=151 - 200 mm, Piston rod extension=59 mm, Form=round

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Diámetro16 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Longitud máxima200 mm
94,94 € Sin IVA
/ unidad
114,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días