DADB-V6-40-S376-425

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-40-S376-425
Rubix:799269130000
fabricante:553305
EAN:4052568196486
DADB-V6-40-S376-425 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima376 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-40-S376-425


Kit de fuelle DADB-V6-40-S376-425 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=376 - 425 mm, Extensión del vástago del pistón=115 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-V6-40-S376-425 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=376 - 425 mm, Piston rod extension=115 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto286 g
Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima376 mm
Longitud máxima425 mm
187,94 Sin IVA
/ unidad
227,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días