Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:426388
Rubix:783100244038
fabricante:426388

Documentos
Detalles de producto : V6-742 50 50 68 42CR (426388)
Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 18 mm |
| Longitud máxima | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,29 € Sin IVA
/ unidad
91,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días